479-12 (BAHCO) Hammer Mit Kugelpinne, 448G, 330 mm, Kopf 27X93

Schlosserhammer mit Rundkopf und Hickorystiel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:479-12
Rubix:1311859
EAN:7311518025458
479-12 (BAHCO) Hammer Mit Kugelpinne, 448G, 330 mm, Kopf 27X93

Technische Zusammenfassung

Typkugelhammer
Querschnitt27 mm
Länge320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 479-12 (BAHCO) Hammer Mit Kugelpinne, 448G, 330 mm, Kopf 27X93


Der vielseitige Schlosserhammer 479 von Bahco wurde für Schlagarbeiten und die Metallbearbeitung entwickelt. Er verfügt über eine runde Finne und einen Hickory-Stiel.

Eigenschaften:
Dieser Mehrzweckhammer eignet sich für Schlagarbeiten an Meißeln, Durchtreibern und Nieten sowie für das Umformen von Metallteilen. Die runde Finne ermöglicht verschiedenste Form- und Anpassungsarbeiten am Metall. Der Stiel besteht aus echtem Hickoryholz mit geradliniger, astfreier Maserung. Dies sorgt für höheren Komfort und mehr Widerstandsfähigkeit bei wiederholtem Einsatz.

Spezifikationen:
• Typ: Schlosserhammer mit runder Finne
• Stiel: Hickory
• Abmessungen und Gewicht je Artikelnummer:
- 479-08: Kopfgewicht 230 g; Kopflänge 80 mm; Gesamtlänge 300 mm; Kopfbreite 23 mm; Gewicht 330 g
- 479-12: Kopfgewicht 340 g; Kopflänge 87 mm; Gesamtlänge 320 mm; Kopfbreite 27 mm; Gewicht 420 g
- 479-16: Kopfgewicht 450 g; Kopflänge 100 mm; Gesamtlänge 350 mm; Kopfbreite 29 mm; Gewicht 570 g
- 479-20: Kopfgewicht 570 g; Kopflänge 105 mm; Gesamtlänge 360 mm; Kopfbreite 32 mm; Gewicht 680 g
- 479-24: Kopfgewicht 800 g; Kopflänge 110 mm; Gesamtlänge 375 mm; Kopfbreite 34 mm; Gewicht 850 g
- 479-32: Kopfgewicht 900 g; Kopflänge 121 mm; Gesamtlänge 400 mm; Kopfbreite 36 mm; Gewicht 1.140 g

Stärken

• Ein einziges Werkzeug für Schlagarbeiten und Metallbearbeitung
• Stiel aus echtem Hickoryholz für mehr Komfort und Widerstandsfähigkeit
• Vielseitig einsetzbar in Werkstatt und auf der Baustelle

Anwendungen

Dieser Kugelkopfhammer eignet sich für Schlosserwerkstätten, wo er an Meißeln, Durchtreibern und Nieten zum Einsatz kommt. Er findet ebenso in der industriellen Instandhaltung Verwendung, insbesondere bei Metallumformarbeiten, die eine kontrollierte Schlagkraft erfordern. Auch in der Metallverarbeitung, im Kesselbau und im allgemeinen Maschinenbau kann er für Montage- und Anpassungsarbeiten eingesetzt werden. Seine Vielseitigkeit ermöglicht den regelmäßigen Einsatz in der Werkstatt, auch für punktuelle Arbeiten, die nicht direkt zur Schlosserei zählen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht445 g
Typkugelhammer
Querschnitt27 mm
Länge320 mm
Gewicht420 g
Formrund
Kopflänge87 mm
Zolltarifcode82041100
113,96 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
136,75 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage