200H.26 Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 25 mm

Schlosserhammer mit Hickory Stiel 585g

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:200H.26
Rubix:3670812
EAN:3148517496361
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typniethammer
Querschnitt25 mm
Länge245 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 200H.26 Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 25 mm


Die Mechanikerhämmer der Serie 200H von Facom zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und den soliden Holzstiel aus. Entwickelt für den professionellen Einsatz, verbinden sie präzise Fertigung mit langlebigen Materialien, um maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer im täglichen Einsatz sicherzustellen.

Eigenschaften:
Für den intensiven Dauereinsatz konzipiert, verfügen die Hämmer der Serie 200H über einen induktiv gehärteten Stahlkopf, der eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Verformung bietet. Der Hickory-Holzstiel sorgt für eine optimale Stoßdämpfung und reduziert so die Ermüdung des Anwenders bei wiederholten Schlägen. Durch die Dreifach-Verkeilung (zwei Stahlkeile und ein Holzkeil) ist der Stiel fest mit dem Kopf verbunden, wodurch ein unbeabsichtigtes Lösen ausgeschlossen wird. Auch ohne spezielle rutschfeste Beschichtung gewährleistet die natürliche Holzstruktur einen sicheren und komfortablen Griff.

Spezifikationen:
• Induktiv gehärteter Stahlkopf
• Hochfester Hickory-Holzstiel
• Dreifach-Verkeilung: 2 Stahlkeile, 1 Holzkeil
• Kopfmaterial: Stahl
• Ausführung: Rivoirhammer für mechanische Arbeiten

Normen:
• ISO 15601
• NF E 71-016
• NF ISO 15601

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, gehört zu den führenden Marken im Bereich professionelles Handwerkzeug in Europa. Die Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation und bietet ein umfassendes Sortiment für die Automobil-, Industrie-, Luftfahrt- und Instandhaltungsbranche. Mit über 100 Jahren Erfahrung legt Facom besonderen Wert auf Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Das Unternehmen ist Teil des weltweit führenden Werkzeugherstellers Stanley Black & Decker.

Stärken

• Hohe Lebensdauer dank induktiv gehärtetem Stahlkopf
• Effektive Stoßdämpfung für ermüdungsarmes Arbeiten
• Maximale Sicherheit durch dreifache Stielbefestigung
• Traditioneller Holzstiel für natürlichen Halt

Anwendungen

Die Rivoirhämmer 200H eignen sich ideal für allgemeine mechanische Arbeiten wie Montage, Vernieten, Körnen oder das Austreiben von Stiften. Sie sind optimal einsetzbar in Werkstätten und auf Baustellen, insbesondere in der industriellen Instandhaltung, im Automobilbereich, in der Blechbearbeitung sowie in der Metallverarbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht310 g
Verpackungsmaße (L x B x H)245x80x22 mm
Gewicht der Verpackung306 g
Typniethammer
Querschnitt25 mm
Länge245 mm
Gewicht345 g
Durchmesser26 mm
Griffhickoryholz
Kopflänge80 mm
13,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage