5073345 Schlosserhammer DIN1041 1000g mit Stielschutzhülse
Schlosserhammer, Hickory-Stiel mit Schutzhülse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:5073345
Rubix:2399136
EAN:3660338516894

Dokumente
Produktdetails : 5073345 Schlosserhammer DIN1041 1000g mit Stielschutzhülse
• Norm: DIN 1041
• Stielschutzhülse
• Hochwertiger Hickory-Stiel
• Polierter Handgriff
• Robuster Kopf aus geschmiedetem Carbon-Stahl
• Stielschutzhülse
• Hochwertiger Hickory-Stiel
• Polierter Handgriff
• Robuster Kopf aus geschmiedetem Carbon-Stahl
• 1.000 g
Stärken
Extrem robust
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schlosserhammer |
|---|---|
| Querschnitt | 36 mm |
| Länge | 346 mm |
| Gewicht | 1250 g |
| Griff | walnuss |
| Kopflänge | 135 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std