DIN427 M8X25 1.4305 Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flacher Spitze,Teilgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFPL8X25EFA1
Rubix:3374476
Hersteller:042728 25
EAN:4043377031983
DIN427 M8X25 1.4305 Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN427 M8X25 1.4305 Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz


Schaftschraube mit Kegelkuppe und Schlitz
Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe A1 8X25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 427
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
Gewindeartmetrisch
Typflacher knopf
53,05 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung