DIN551 M10X60 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP10X60EFA4
Rubix:3375126
Hersteller:0551410 60
EAN:4043377041920
DIN551 M10X60 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M10X60 A4 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A4 10X60
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA4
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
69,55 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,46 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung