ECDPX2N25-150 Pneumatikzylinder

Schlitteneinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ECDPX2N25-150
Rubix:2211712
Hersteller:ECDPX2N25-150
ECDPX2N25-150 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ECDPX2N25-150 Pneumatikzylinder


Die CX2-Schlitteneinheiten bieten eine hochpräzise Positionierung und einen reibungslosen Betrieb mit großen Kräften. Ihr kompaktes Design und ihr niedriges Profil erfüllen minimale Platzanforderungen für viele Konstruktionsanwendungen. CX2-Einheiten sind in drei Bohrungsgrößen und Hüben von 1" bis 8" erhältlich. Durchgangsbohrungen im Gehäuse ermöglichen die direkte Montage von Lasten oder die feste Positionierung des Gehäuses. Optionale Autoschalter können entweder direkt am Gehäuse oder auf einer von einer Endplatte getragenen Schiene montiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Typschieberegler
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
503,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
603,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage