32111231 S-STIFTE SP 2050 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Schleifstifte Sp 2050 6 Adr 30 O 5V Na
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:SP 2050 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Rubix:1280593
Hersteller:32111231
EAN:4007220802977



Produktdetails : 32111231 S-STIFTE SP 2050 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Schleifstifte Sp 2050 6 Adr 30 O 5V Na
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
277,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
