35657270 S-STIFTE B 97 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 97 3 Ar 100 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:B 97 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280865
Hersteller:35657270
EAN:4007220117811

Produktdetails : 35657270 S-STIFTE B 97 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 97 3 Ar 100 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
