35614270 S-STIFTE B 54 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 54 3 Ar 100 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:B 54 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280772
Hersteller:35614270
EAN:4007220117552

Produktdetails : 35614270 S-STIFTE B 54 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 54 3 Ar 100 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 13 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
