35681274 S-STIFTE B 121 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 121 3 Ar 46 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:B 121 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280815
Hersteller:35681274
EAN:4007220117972

Produktdetails : 35681274 S-STIFTE B 121 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte B 121 3 Ar 46 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 3 mm |
| Körnung | 46 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,56 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
