35503613 S-STIFTE A 3 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Schleifstifte A 3 6 AN 30 N 5B
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 3 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix:1023910
Hersteller:35503613
EAN:4007220347102

Produktdetails : 35503613 S-STIFTE A 3 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Schleifstifte A 3 6 AN 30 N 5B
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
