35502273 S-STIFTE A 2 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 2 6 Ar 30 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 2 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280718
Hersteller:35502273
EAN:4007220117125

Produktdetails : 35502273 S-STIFTE A 2 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte A 2 6 Ar 30 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,52 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
