Referenzen
Rubix-DE:83401015, 9861521015
Rubix:1043879
Hersteller:9861521015
Produktdetails : 9861521015 Schleifkappenträger Form A 10x15x3mm
Schleifkappenträger Form A 10x15x3mm Pferd
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. ZYA, 10 x 15 m. Max. 45000 min-1.
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. ZYA, 10 x 15 m. Max. 45000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen