Referenzen
Pferd Tools:SBR 100 A 120
Rubix:1283849
Hersteller:45016312
EAN:4007220587881



Produktdetails : 45016312 SCHLEIFBANDROLLE SBR 100 A120
Schleifbandrolle Sbr 100 A120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
