Referenzen
Norma:70- 90 W2 9MM
Rubix:2109
Hersteller:01267702080
EAN:4043171053167

Technische Zusammenfassung
| Typ | 70- 90 w2 9mm schlauchschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 90 mm |
Produktdetails : 70- 90 W2 9MM Schlauchschelle
Schlauchschelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 70- 90 w2 9mm schlauchschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 90 mm |
| Spannbereich, Minimum | 70 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 90 mm |
| Breite | 9 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std