SCHLAUCHANSCHLUSS M8X1A GERADE 6MM Schlauchanschluss M8x1a f Schlauch aØ 6 mm gerade
SCHLAUCHANSCHLUSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101517
Rubix:686278
EAN:4061201009021



Produktdetails : SCHLAUCHANSCHLUSS M8X1A GERADE 6MM Schlauchanschluss M8x1a f Schlauch aØ 6 mm gerade
PERMA Schlauchanschluss M8x1 a f. Schlauch aØ 6 mm gerade
Perma Schlauchanschluss mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | schlauchanschluss |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
