90 20 185. Schlauch-/Schutzrohrschneider PLASTICUT
Schlauch-/Schutzrohrschneider PLASTICUT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:90 20 185
Rubix:1042048
EAN:4003773067122






Dokumente
Produktdetails : 90 20 185. Schlauch-/Schutzrohrschneider PLASTICUT
Der KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 Rohrschneider wurde speziell für das präzise Schneiden von Kunststoffrohren und -schläuchen bis zu einem Außendurchmesser von 25 mm entwickelt. Die trapezförmige Klinge sorgt für saubere und kraftsparende Schnitte – selbst bei geschirmten Rohren oder gewebeverstärkten Flexschläuchen. Kompakt, ergonomisch und zuverlässig ist dieses Schneidwerkzeug ideal für den regelmäßigen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Eigenschaften:
Der KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 ermöglicht ein effizientes und materialschonendes Schneiden von Kunststoffrohren, selbst bei textil- oder gummiverstärkten Varianten. Die speziell geformte Klinge beginnt den Schnitt an der Spitze und verteilt den Schneiddruck radial entlang der Rohrform. Dadurch wird das Risiko von Materialverformungen minimiert – im Gegensatz zu herkömmlichen Scheren mit geraden Schneiden. Das Ergebnis: exakte, rechtwinklige Schnitte ohne Nachbearbeitung. Ein integrierter Öffnungsfedermechanismus ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei Serienschnitten. Für sicheren Transport sorgt eine praktische Verriegelung. Das Gehäuse besteht aus stoßfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die gehärtete, ölgehärtete Spezialstahlklinge ist austauschbar und erhöht die Standzeit erheblich.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 185 x 70 x 25 mm
• Schneidleistung: bis Ø 25 mm
• Schnittlänge: Ø 25 mm
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Oberfläche: verchromt
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
KNIPEX – gegründet 1882 in Deutschland – ist führend in der Entwicklung hochwertiger Präzisionswerkzeuge für professionelle Anwender. Das Unternehmen steht für langlebige, ergonomische und leistungsstarke Werkzeuge in der Industrie-, Handwerks- und Instandhaltungsbranche. KNIPEX überzeugt durch höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation.
Eigenschaften:
Der KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 ermöglicht ein effizientes und materialschonendes Schneiden von Kunststoffrohren, selbst bei textil- oder gummiverstärkten Varianten. Die speziell geformte Klinge beginnt den Schnitt an der Spitze und verteilt den Schneiddruck radial entlang der Rohrform. Dadurch wird das Risiko von Materialverformungen minimiert – im Gegensatz zu herkömmlichen Scheren mit geraden Schneiden. Das Ergebnis: exakte, rechtwinklige Schnitte ohne Nachbearbeitung. Ein integrierter Öffnungsfedermechanismus ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei Serienschnitten. Für sicheren Transport sorgt eine praktische Verriegelung. Das Gehäuse besteht aus stoßfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die gehärtete, ölgehärtete Spezialstahlklinge ist austauschbar und erhöht die Standzeit erheblich.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 185 x 70 x 25 mm
• Schneidleistung: bis Ø 25 mm
• Schnittlänge: Ø 25 mm
• Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
• Oberfläche: verchromt
Normen:
• REACH-konform
Markeninformationen:
KNIPEX – gegründet 1882 in Deutschland – ist führend in der Entwicklung hochwertiger Präzisionswerkzeuge für professionelle Anwender. Das Unternehmen steht für langlebige, ergonomische und leistungsstarke Werkzeuge in der Industrie-, Handwerks- und Instandhaltungsbranche. KNIPEX überzeugt durch höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation.
Stärken
• Präzise, verformungsfreie Schnitte durch trapezförmige Klinge
• Weniger Kraftaufwand dank progressiver Schnittführung
• Kein Entgraten erforderlich
• Exakte rechtwinklige Schnitte durch präzise Rohrpositionierung
• Ideal für Serienanwendungen dank Öffnungsfeder
• Robustes, schlagfestes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Austauschbare Klinge für längere Lebensdauer
• Weniger Kraftaufwand dank progressiver Schnittführung
• Kein Entgraten erforderlich
• Exakte rechtwinklige Schnitte durch präzise Rohrpositionierung
• Ideal für Serienanwendungen dank Öffnungsfeder
• Robustes, schlagfestes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Austauschbare Klinge für längere Lebensdauer
Anwendungen
Der KNIPEX PlastiCut® 90 20 185 ist optimal zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren geeignet – inklusive geschirmter Varianten sowie flexibler Kunststoff- oder Gummischläuche mit Gewebeverstärkung. Besonders gefragt in der Pneumatik, bei Druckluftanlagen, der industriellen Wartung und technischen Gebäudeausstattung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 172 g |
| Kapazität | 25 mm |
| Rohrmaterial | plastik |
| Länge | 185 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Zolltarifcode | 82034000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:722A0185, 9750920185
- rubix:1948115
- hersteller:9750920185
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
39,33 € exkl. MwSt./ Stück