3110004245 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 60 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schlade
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900059569
Rubix:2081990
EAN:4014641128357
Produktdetails : 3110004245 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 60 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110004245 anke schlade b 750 x t 600mm fh 60 mm ral 5012 trgl. 100 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage


