K0163.0120X14 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu

Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0163.0120X14
Rubix:328149
EAN:4059245069866
K0163.0120X14 Scheibenhandrad ähnl. DIN950

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser120 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0163.0120X14 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung227 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser120 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
12,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Durchmesser