Referenzen
SKF:WS 81105
Rubix:314776
Hersteller:30077
EAN:7316577013149

Produktdetails : WS 81105 (SKF) Wellenscheibe SKF
Wellenscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Laufbahn sowie eine geschliffene Bohrung. Die Scheiben können mit Axial-Nadelkränzen und Gehäusescheiben zu vollständigen Lagern kombiniert werden. SKF empfiehlt WS Unterlegscheiben für Anwendungsfälle mit hohen Drehzahlen, in denen eine präzise Zentrierung der Unterlegscheiben erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen