DIN436 39X110X8 ST Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
Scheiben, DIN 436, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCAR39
Rubix:525826
Hersteller:000436.00000.0390.000
EAN:4043952072455


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : DIN436 39X110X8 ST Scheibe, vierkant, vorwiegend für Holzkonstruktionen
DIN 436 Stahl Scheiben,vierkant vorwiegend für Holzkonstruktion Abmessung: 39 x 110 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14557,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Norm | DIN 436 |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,31 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
99,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
110 mm