Referenzen
Kipp:K1968.270
Rubix:3721795
Hersteller:K1968.270
EAN:4059245808793



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1968.270 Scheibe, hohe Form, Stahl
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,85 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage