K1968.061 Scheibe, hohe Form, Stahl ZN
SCHEIBE HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1968.061
Rubix:3721848
Hersteller:K1968.061
EAN:4059245808847



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1968.061 Scheibe, hohe Form, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage