K1968.031 Scheibe, hohe Form, Stahl ZN
SCHEIBE HOHE FORM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1968.031
Rubix:3721797
Hersteller:K1968.031
EAN:4059245808816



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1968.031 Scheibe, hohe Form, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl verzinkt oder blank. Edelstahl A2 blank. Edelstahl A4 blank. Bestellbeispiel: K1968.040 Hinweis: Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage