K2099.141 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Stahl ZN
SCHEIBE FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2099.141
Rubix:3723634
Hersteller:K2099.141
EAN:4059245898107



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2099.141 Scheibe für Zylinderschrauben, DIN433, Stahl ZN
Werkstoff: Scheiben Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2099.040 Hinweis: Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Stärke | 2,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
15 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M14