K0868.106 Scheibe, DIN EN ISO7089A, Edelstahl A2-70
Scheibe DIN EN ISO 7089 A Niro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0868.106
Rubix:333433
Hersteller:K0868.106
EAN:4059245241040



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0868.106 Scheibe, DIN EN ISO7089A, Edelstahl A2-70
Scheibe DIN EN ISO 7089 A Niro
Scheibe DIN EN ISO 7089 A Niro
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen