3110031525 Schaukasten S-21 QW weiß 1600x1025x80mm

Schaukasten S-21 QW weiß 1600x1025x80mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schaar Design:3110031525
Rubix:2989165
3110031525 Schaukasten S-21 QW weiß 1600x1025x80mm

Produktdetails : 3110031525 Schaukasten S-21 QW weiß 1600x1025x80mm


Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.

Technische Informationen


Attribute
811,90 exkl. MwSt.
/ Stück
974,28 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage