Referenzen
Format:12952600, 9712952600
Rubix:1943944
Hersteller:4317784289641
EAN:4317784289641

Produktdetails : 9712952600 Schalungsbohrer 26 x 600550mm FORMAT
Schalungsbohrer 26x600/550mm FORMAT
Schalungsbohrer, 600 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Schalungsbohrer, 600 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,08 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
