Referenzen
Format:12952200, 9712952200
Rubix:1553742
Hersteller:4317784123891
EAN:4317784123891

Produktdetails : 9712952200 Schalungsbohrer 22 x 600550mm FORMAT
Schalungsbohrer 22x600/550mm FORMAT
Schalungsbohrer, 600 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Schalungsbohrer, 600 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,88 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
