Referenzen
Format:12941600, 9712941600
Rubix:1553758
Hersteller:4317784289559
EAN:4317784289559

Produktdetails : 9712941600 Schalungsbohrer 16 x 400350mm FORMAT
Schalungsbohrer 16x400/350mm FORMAT
Schalungsbohrer, 400 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Schalungsbohrer, 400 mm Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl. Offener Wendellauf und abgesetzter Schaft gegen ein Verklemmen des Bohrers. Hervorragender Rundlauf für genaue, saubere Löcher. Optimale Spanabfuhr auch in tiefen Bohrlöchern. Anwendung: Für Schalbretter und Schaltafeln, Weich- und Hartholz, Isolations- und Dämmstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
