GN558-165-K24 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Schaltkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 558-165-K24
Rubix:92163
Hersteller:GN 558-165-K24
EAN:4045525293809





Produktdetails : GN558-165-K24 Schaltkurbel mit Nabennut, Gusseisen
Die Schaltkurbeln GN 558 dienen zum Feststellen von Schaltwellen. Normelemente zum Feststellen von Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 988 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 165 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 165 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
