D-M9BL Signalgeber

Schalter Serie D-M9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:D-M9BL
Rubix:2178176
EAN:3618035635257
D-M9BL Signalgeber
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typauto-switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : D-M9BL Signalgeber


SMC bietet eine Vielzahl von Autoschaltern für Aktuatoren und Druckluftgreifer an; Festkörperschalter sind als Allzwecktyp oder mit 2-Farben-Anzeige erhältlich, die es ermöglicht, die optimale Betriebsposition anhand der Farbe des Lichts zu bestimmen; Festkörperschalter sind auch mit 2-Farben-Anzeige mit Diagnoseausgang, wasserfester 2-Farben-Anzeige, eingebautem AUS-Verzögerungstimer (200 ms), magnetfeld- und hitzebeständiger sowie Weitbereichserkennungskonfigurationen erhältlich; verschiedene Leitungsdrahtlängen sind verfügbar.
-Elektrische Einführung: Tülle.
-Anwendung Last: IC-Schaltung/Relais/SPS, 24V DC Relais/SPS.
-Spannung: 5/12/24V DC (4,5 bis 28V DC).
-Laststrom: 5 bis 40mA.

Modell: M9B (2-Draht)
Kabellänge: L (3 m)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x5x4 mm
Bruttogewicht36 g
Typauto-switch
Ausführungd
Spannung, min.24 V
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, max.24 V
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,59 exkl. MwSt.
/ Stück
41,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std