Referenzen
IMI Norgren:0016720000000000
Rubix:294885
Hersteller:0016720000000000

Produktdetails : 0016720000000000 Schalldämpfer
SCHALLDAEMPFER
SCHALLDAEMPFER
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
727,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
873,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
