GN584-22-B Schäkel, gerade, Bolzen mit Mutter und Splint, Stahl
Schäkel, gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 584-22-B
Rubix:1130620
Hersteller:GN 584-22-B
EAN:4045525897939



Produktdetails : GN584-22-B Schäkel, gerade, Bolzen mit Mutter und Splint, Stahl
Hochfeste, gerade Schäkel GN 584 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die Nenngröße und die Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden. Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 6500 kg |
| Durchmesser | 22 mm |
| Breite | 36 mm |
| Modell | 584 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
