9121691600 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 16mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 16,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21691600, 9121691600
Rubix:1555865
Hersteller:9121691600
EAN:4317784088053


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121691600 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 16mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 16mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 32 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen