9121691200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 12mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 12,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21691200, 9121691200
Rubix:1555958
Hersteller:9121691200
EAN:4317784088022


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121691200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 12mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 12mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std