9121160600 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 6,00mm
Schaftfräser D327D N HSSCo8 6,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21160600, 9121160600
Rubix:1555579
Hersteller:9121160600
EAN:4317784360555

Produktdetails : 9121160600 Langlochfräser DIN327 FOrm D Typ N HSSCo8 6,00mm
Langlochfräser DIN327 HSSCo8 Typ N Form D 6mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauchen, Nuten- und Umfangsfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
