9121060200 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 2,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCO8 2mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21060200, 9121060200
Rubix:1555559
Hersteller:21060200
EAN:4317784126786

Produktdetails : 9121060200 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 2,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 2mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
