3210037015 Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen

Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen LW300 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000951
Rubix:1104528
3210037015 Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen LW300 mm

Produktdetails : 3210037015 Schachtleiter Edelstahl 14 Sprossen


Schachtleiter, V4A (1.4571), Außenbreite 340 mm • Material: Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571) • Lichte Weite: 300 mm • Holmgröße: 50 x 20 mm • Lochsprosse: 29 x 29 mm • Maximale Sicherheit: Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken • Geprüfte Sicherheit: nach DIN EN 14396 Hinweis: Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern (1 Satz = 2 Stück), 4–9 Sprossen: 2 Sätze , 10–15 Sprossen: 3 Sätze , 16–24 Sprossen: 5 Sätze.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode73269030
853,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1.024,66 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage