Referenzen
Festo:SBN-50/63
Rubix:424864
Hersteller:539926
EAN:4052568090197

Produktdetails : SBN-50/63 Schwenkbefestigung
Schwenkmontierte SBN-50/63 Geeignet für DSNU/ESNU-Rundzylinder, Montage an Lagerkappe oder Endkappe ist zulässig Größe=(* 50, * 63), Montageposition=Beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Produktgewicht 670 g, Werkstoffangaben, Sicherungsring=(* Aluminiumknetlegierung, * Anodiert)
Schwenkbefestigung SBN-50/63 passend für Rundzylinder DSNU/ESNU, Montage am Lager- oder Abschlussdeckel erlaubt. Baugröße=(* 50, * 63), Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=670 g, Werkstoffinformation Befestigungsring=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x68x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 658 g |
| Typ | schwenkbare befestigung |
| Anschluss 1 | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen