3906-300-24-10P (BAHCO) Handsägeblatt Sandflex Bimetall 300 mm 24 Zpz, 10Er Pack

Sandflex® Bi-Metall-Handbügelsägeblätter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Bahco:3906-300-24-10P
Rubix:1311201
EAN:7311518233730
3906-300-24-10P (BAHCO) Handsägeblatt Sandflex Bimetall 300 mm 24 Zpz, 10Er Pack

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Werkstoffbi-metall
Typmetallsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3906-300-24-10P (BAHCO) Handsägeblatt Sandflex Bimetall 300 mm 24 Zpz, 10Er Pack


Die Sandflex® 3906 Bimetall-Metallsägeblätter von Bahco bieten eine herausragende Schnittleistung und außergewöhnliche Langlebigkeit. Entwickelt für die hohen Anforderungen von Profis in Industrie und Bauwesen, zeichnen sich diese Blätter durch ihre Robustheit, Flexibilität und Präzision aus. Dank der patentierten Bimetall-Technologie sind sie ideal für den intensiven Einsatz auf unterschiedlichen Metallen und verringern gleichzeitig das Bruchrisiko.

Eigenschaften:
Diese Sägeblätter kombinieren einen flexiblen Rücken aus Federstahl mit einer Zahnreihe aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) und bieten dadurch eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit. Jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen, um saubere Schnitte, selbst in den härtesten Materialien, zu gewährleisten. Das nahezu unzerbrechliche Design ermöglicht einen sicheren Einsatz, auch unter extremen Bedingungen. Diese Blätter sind mit den meisten gängigen Metallsägebügeln kompatibel.

Spezifikationen:
• Blatttyp: Bimetall
• Länge: 300 mm
• Materialien: Rücken aus Federstahl, Zahnreihe aus hochlegiertem HSS
• Oberfläche: geschliffen für längere Lebensdauer
• Kompatibilität: Standard-Metallsägebügel

Markeninformationen:
Bahco ist eine Premium-Marke für Werkzeuge, die den hohen Ansprüchen von Profis im Bauwesen, in der Automobilbranche, im Weinbau, in der industriellen Metallbearbeitung, im Garten- und Landschaftsbau sowie in der allgemeinen Industrie gerecht wird. Seit der Gründung im Jahr 1886 prägt Bahco die Branche mit bahnbrechenden Erfindungen wie der verstellbaren Rohrzange, dem Rollgabelschlüssel, ergonomischen Mehrkomponenten-Griffen und den Sandflex®-Blättern – mit über 400 Patenten. Das ikonische Logo, ein Fisch am Haken, symbolisiert das Engagement für höchste Stahlqualität. Heute gehört Bahco zur SNA Europe Gruppe und bietet tausende Produkte, die modernste Technologie, Ergonomie und mehr als ein Jahrhundert an Know-how vereinen, für mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität.

Stärken

• Hervorragende Verschleißfestigkeit
• Höchste Schnittpräzision
• Nahezu unzerbrechlich
• Vielseitig (geeignet für alle Metallarten)
• Optimale Flexibilität dank Federstahlrücken
• Hohe Lebensdauer bei intensiver Nutzung
• Einfacher, schneller Blattwechsel
• Angenehmes Schneidverhalten

Anwendungen

Die Bahco Sandflex® 3906 Blätter sind ideal für Profis in der industriellen Instandhaltung, Metallhandwerker, Bauprofis oder Reparaturwerkstätten. Sie sind perfekt geeignet für das Schneiden von Rohren, Stangen, Schrauben, Bolzen und anderen Metallteilen. Einsetzbar auf Baustellen oder in Werkstätten, sind sie ein unverzichtbares Werkzeug für präzise und schnelle Schnitte, mit maximaler Sicherheit und langer Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht190 g
Länge300 mm
Werkstoffbi-metall
Typmetallsägeblatt
Packungbox
Zolltarifcode82021000
237,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
285,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std