Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(70.787)
Lineartechnik
(15.036)
Antriebstechnik
(218.271)
Dichtungstechnik
(35.579)
Fluidtechnik
(106.492)
Befestigung / Montage
(104.352)
Bearbeitung
(38.289)
Werkzeug / Messtechnik
(33.898)
Wartung / Reparatur
(2.674)
Arbeitsschutz
(30.538)
Betriebsbedarf
(29.231)
Handwerkzeuge
(17.784)
Elektrowerkzeuge
(2.613)
Pneumatikwerkzeuge
(161)
Spezialwerkzeuge
(2.098)
Verschiedene Werkzeuge
(74)
Mess- / Kontrollwerkzeuge
(2.671)
Siehe Werkzeug / Messtechnik
Spannwerkzeuge
(10.422)
Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
(1.590)
Abzieher
(564)
Hammerwerk, Schlagwerkzeuge
(1.103)
Sägen, Schneiden, Feilen
(2.899)
Aufbewahrung
(1.201)
Siehe Handwerkzeuge
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Sägen, Schneiden, Feilen
Sägeblätter / -Bögen
Sägeblätter
63503088011 Sägeblatt 5er Pack
63503088011 Sägeblatt 5er Pack
Sägeblätter 5er Pack
Referenzen
fein:
63503088011
rubix:
1030605
ean:
4014586179407
Technische Zusammenfassung
Länge
100
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 63503088011 Sägeblatt 5er Pack
Sägeblätter 5er Pack
Technische Informationen
Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)
170
x
80
x
1
mm
Bruttogewicht
30
g
Gewicht der Verpackung
30
g
Länge
100
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
15,51
€
exkl. MwSt.
/
Stück
18,61
€
inkl. MwSt.
Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
9762960205 Stichsägeblatt EXPERT T 144 DHM VE à 3 Stück Hardwood Fast
9118390039 MetallkreissägeblattTiAlN 315x3,0x40x120Z
9175993597 Metallkreissägeblatt HSS D1838B 125X0,80X22 80 Z
9175993060 Metallkreissägeblatt HSS D1837A 25X0,80X 8 48 Z
9175993915 Metallkreissägeblatt HSS D1838C 315X2,50X40 100 Z
9126820076 VHM Kreissägeblatt 63x2,00x16mm Z40
9175993768 Metallkreissägeblatt HSS D1838C 80X1,20X22 48 Z
9175993273 Metallkreissägeblatt HSS D1837A 80X1,60X22 100 Z
9175993624 Metallkreissägeblatt HSS D1838B 125X6,00X22 40 Z
9126820058 VHM Kreissägeblatt 50x1,50x13mm Z32
9175993696 Metallkreissägeblatt HSS D1838B 250X6,00X32 64 Z
9762960079 Stichsägeblatt T 121 AF VE à 5 Stück Speed for Metal
6006290 Metallsägeblatt Nr.312 150mm
9763520066 Säbelsägeblatt S 3456 XF VE à 5 Stück Progressor Wood+Metal
9179990041 Metallkreissägeblatt HSSHSS 315x3,0x40 160 HZ