2608656043 Säbelsägeblatt S 1222 VF 2 Stück im Pack

Säbelsägeblatt S 1222 VF

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608656043
Rubix:1508664
EAN:3165140093453
BOS-2608656043 Säbelsägeblatt S 1222 VF 2 Stück im Pack

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Werkstoffbim
Typsäbelsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608656043 Säbelsägeblatt S 1222 VF 2 Stück im Pack


Das S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose bündige Schnitte in Holz und Metall. Dank der Vario Zahngeometrie ist das Säbelsägeblatt ideal für glattes und vibrationsreduziertes Schneiden. Die Standard-Wandstärke (0,9 mm) und lange Länge des Blatts ermöglicht zudem perfektes bündiges Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine lange Länge (300 mm) für eine Schnittleistung von bis zu 250 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8-2,6 / 10-14, Abmessungen LxBxD [mm]: 300 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt, Progressiv, Typ: S 1222 VF
Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 2er-Pack

Anwendungen

Holz|SpanplattenEisenhaltige Metalle|BlecheKunststoffe|Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Verpackungsmaße (L x B x H)365x52x4 mm
Gewicht der Verpackung90 g
Länge300 mm
Werkstoffbim
Typsäbelsägeblatt
Zolltarifcode82029100
24,62 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
29,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std