2608657408 Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy f. Metal 5-Pck
Säbelsägeblatt S 1125 VF
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608657408
Rubix:1609097
EAN:3165140451956

Produktdetails : 2608657408 Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy f. Metal 5-Pck
Das S 1125 VF Heavy for Metal Säbelsägeblatt eignet sich für mühelose und glatte Schnitte in Metall. Seine Wandstärke (1,25 mm) bietet Stabilität bei Metallabrissarbeiten. Zudem ist die Vario Zahngeometrie des Säbelsägeblatts optimiert für einfaches, bequemes und vibrationsreduziertes Schneiden. Das Blatt aus Bimetall ist für das Schneiden von Stahl mit normaler Stärke bei Abrissarbeiten vorgesehen. Seine Vario Tooth-Zahnteilung (1,8/2,6 mm) des Blatts kann für Rohre und Profile mit einer Wanddicke von 2–10 mm verwendet werden. Die Standardlänge von 225 mm bietet eine Schnittleistung von bis zu 175 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: varioverzahnt, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,8/2,6 / 10/14, Abmessungen LxBxD [mm]: 225 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Mittelstarke bis starke Bleche (2-10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (<175 mm). Ideal für Abbrucharbeiten in Metall. Müheloser, feiner Schnitt., Typ: S 1125 VF
Säbelsägeblatt S 1125 VF, Heavy for Metal, 5er-Pack
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 196 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 292x53x5 mm |
| Gewicht der Verpackung | 190 g |
| Länge | 225 mm |
| Werkstoff | bim |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Zolltarifcode | 82029980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
157,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
