Referenzen
Petzl:S02Y 350
Rubix:3455996
EAN:3342540090620

Produktdetails : S02Y 350 350 G SCHWARZ/GELB Wurfsack
Der aus zweilagigem Material gefertigte JET-Wurfsack verfügt über eine hohe Lebensdauer. Seine ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln. Er ist in drei Ausführungen verfügbar: 250, 300 und 350 g.
Eigenschaften:
• Robuster Wurfsack aus zweilagigem Material mit hoher Lebensdauer.
• Die ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln.
• Verschiedenfarbige Gurtbandnähte erleichtern das Unterscheiden der Wurfsackgewichte.
• Zusätzliche Verbindungsöse zum schnellen Befestigen des Seils.
• Die gelbe Farbe ist gut sichtbar.
• Verfügbar in drei Ausführungen: 250, 300 und 350 g.
Spezifikationen:
• Farbe: gelb
• Material: blei
• Gewicht: 350 g
Eigenschaften:
• Robuster Wurfsack aus zweilagigem Material mit hoher Lebensdauer.
• Die ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln.
• Verschiedenfarbige Gurtbandnähte erleichtern das Unterscheiden der Wurfsackgewichte.
• Zusätzliche Verbindungsöse zum schnellen Befestigen des Seils.
• Die gelbe Farbe ist gut sichtbar.
• Verfügbar in drei Ausführungen: 250, 300 und 350 g.
Spezifikationen:
• Farbe: gelb
• Material: blei
• Gewicht: 350 g
S02Y 350 Wurfsack JET
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Kapazität | 0 l |
| Werkstoff | other |
| Höhe | 4,5 cm |
| Länge | 11 cm |
| Breite | 4,5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
630,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std