1.DM.10025 Rundzyl., doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 10, Hub 25, M5
Rundzylinder doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:1.DM.10025
Rubix:339102
Hersteller:105758
EAN:4047322010474


Technische Zusammenfassung
| Typ | rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1.DM.10025 Rundzyl., doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 10, Hub 25, M5
Rundzyl., ISO 6432, doppeltwir., o. einstellb. Dämpf., Magnet, Kol.-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 80°CEinfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben.Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Typ | rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage