Referenzen
Rubix-DE:3310013265
Rubix:1041017
Produktdetails : 3310013265 Rundschlinge doppelmantel2000 kg,U:3 m,N
• Tragfähigkeit direkt: 2000 kg
• Tragfähigkeit umgelegt: 4000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 1600 kg
• Nutzlänge: 1 m
• Umfang: 3 m
• Schlingenbreite: 35-38 mm
• Farbcode: violett
• Tragfähigkeit umgelegt: 4000 kg
• Tragfähigkeit geschnürt: 1600 kg
• Nutzlänge: 1 m
• Umfang: 3 m
• Schlingenbreite: 35-38 mm
• Farbcode: violett
Rundschlinge mit Doppelmantel, 2000 kg, 3 m
Stärken
• Rundschlinge mit doppeltem Schutzmantel
• Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2
• Oberflächenschonend und abriebfest
• Tragfähigkeitsangaben sind eingewebt
• Geprüfte Sicherheit (GS-geprüft) und mit Betriebsanleitung
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Gefertigt aus hochstabilem Polyester (PES) nach DIN EN 1492-2
• Oberflächenschonend und abriebfest
• Tragfähigkeitsangaben sind eingewebt
• Geprüfte Sicherheit (GS-geprüft) und mit Betriebsanleitung
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 1 m |
| Farbe | violett |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen


