Referenzen
Pferd Tools:1162 150 H1
Rubix:1278529
Hersteller:11107151
EAN:4007220006467




Produktdetails : 11107151 RUNDFEILEN 1162 150 H 1
Mit ihrer Form F gemäß DIN 7261 und dem exklusiven Spiralhieb von Pferd Tools gehört diese Rundfeile zu einer Produktreihe, die speziell für Anpassungs- und Feinarbeiten entwickelt wurde. Je nach Ausführung ist sie mit oder ohne Feilenheft erhältlich.
Eigenschaften:
Die Werkstatt-Rundfeile von Pferd Tools verfügt über einen Rundhieb und eine Angel und ist für manuelle Anwendungen ausgelegt. Der Spiralhieb sorgt für einen gleichmäßigen Materialabtrag von der Spitze bis zur Angel. Drei Hiebvarianten decken Schrupparbeiten, universelle Anwendungen und präzise Feinarbeiten ab. Die Produktreihe ist sowohl ohne Heft als auch mit ergonomischem 2-Komponenten-Feilenheft erhältlich.
Spezifikationen:
• Profil: rund
• Produktreihe: Werkstattfeilen
• Pferd Tools Formreferenz: 1162
• Ausführung: mit Angel
• Form: F (gemäß DIN)
• Verfügbare Längen: von 100 bis 350 mm
• Verfügbare Durchmesser: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm
• Verfügbare Hiebvarianten: Hieb 1, Hieb 2, Hieb 3
• Empfohlenes Heft (je nach Länge/Durchmesser): FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5
• Geeignete Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Gusseisen, Stähle (außer rostfrei)
• Angegebene Werkstoffgrenze: Stähle bis 1.200 N/mm² (Härte < 38 HRC)
Normen:
Diese Werkstattfeilen 1162 entsprechen der Form F gemäß der deutschen Norm DIN 7261. Sowohl die runde Form als auch die Abmessungen (Durchmesser und Länge) sind genormt.
Eigenschaften:
Die Werkstatt-Rundfeile von Pferd Tools verfügt über einen Rundhieb und eine Angel und ist für manuelle Anwendungen ausgelegt. Der Spiralhieb sorgt für einen gleichmäßigen Materialabtrag von der Spitze bis zur Angel. Drei Hiebvarianten decken Schrupparbeiten, universelle Anwendungen und präzise Feinarbeiten ab. Die Produktreihe ist sowohl ohne Heft als auch mit ergonomischem 2-Komponenten-Feilenheft erhältlich.
Spezifikationen:
• Profil: rund
• Produktreihe: Werkstattfeilen
• Pferd Tools Formreferenz: 1162
• Ausführung: mit Angel
• Form: F (gemäß DIN)
• Verfügbare Längen: von 100 bis 350 mm
• Verfügbare Durchmesser: 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm
• Verfügbare Hiebvarianten: Hieb 1, Hieb 2, Hieb 3
• Empfohlenes Heft (je nach Länge/Durchmesser): FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5
• Geeignete Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Zink, Gusseisen, Stähle (außer rostfrei)
• Angegebene Werkstoffgrenze: Stähle bis 1.200 N/mm² (Härte < 38 HRC)
Normen:
Diese Werkstattfeilen 1162 entsprechen der Form F gemäß der deutschen Norm DIN 7261. Sowohl die runde Form als auch die Abmessungen (Durchmesser und Länge) sind genormt.
Stärken
• Gleichmäßiger Materialabtrag durch Spiralhieb
• Lange Standzeit dank robuster, auf intensive Nutzung ausgelegter Konstruktion
• Flexibel einsetzbar für mehrere Bearbeitungsstufen dank drei Hiebvarianten
• Einfache Handhabung im manuellen Einsatz durch Angel zur Aufnahme eines Hefts
• Lange Standzeit dank robuster, auf intensive Nutzung ausgelegter Konstruktion
• Flexibel einsetzbar für mehrere Bearbeitungsstufen dank drei Hiebvarianten
• Einfache Handhabung im manuellen Einsatz durch Angel zur Aufnahme eines Hefts
Anwendungen
Diese Feilen sind geeignet für die manuelle Bearbeitung wie Entgraten, Abrunden, Anfasen, Flächenbearbeitung und Feinarbeiten sowie zum Bearbeiten von Radien oder zum Feilen von Profilen mit Innenradien. Eingesetzt werden sie insbesondere bei Werkstücken aus Aluminium, Kupferlegierungen (Bronze, Messing, Kupfer), Zink, Gusseisen (GG/GJL, GGG/GJS) sowie Stählen einschließlich Stahlguss, innerhalb der angegebenen Festigkeits- und Härtewerte.
Technische Informationen
Attribute
| Form | rund |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
