9770240050 Rundbürste Stahl gewellt 50x6x mm

Rundbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:70240050, 9770240050
Rubix:1559949
Hersteller:9770240050
EAN:4317784091640
9770240050 Rundbürste Stahld. 6mm 50mm gewellt FORM

Produktdetails : 9770240050 Rundbürste Stahl gewellt 50x6x mm


Rundbürste Stahl gewellt 50x6x mm FORMAT
Werkzeug-Rundbürste, Stahldraht, gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen