140A-1 K Glied gekröpft mit Splint (12L) Tsubaki

RS140-1 Tsubaki ANSI G7 einfach Gekröpftes Glied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS140 1 OL
Rubix:3456607
Hersteller:0120140004
EAN:8718472004304
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kette140ol
Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 140A-1 K Glied gekröpft mit Splint (12L) Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G7 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G7 Rollenkette bietet folgende Vorteile: Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet; Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch; Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht363 g
Kette140ol
Kettenteilung44,45 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffspezielle stahllegierung
Gewicht363 g
Sprunganzahl1
Rollendurchmesser25,4 mm
Typrs140-1 ol (1-pitch-offsetglied) mit splint
37,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen